3/8 06B2 Z18 TL1008 - REF PMA06B2018
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA06B2018
Rubix:798727535000
fabricante:857117
EAN:3660338123825


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B2 Z18 TL1008 - REF PMA06B2018
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
06B2 z18
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 06b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 43 mm |
| Diámetro indicativo | 54.85 mm |
| Diámetro exterior | 58.3 mm |
| Anchura total | 22 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 58.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días