3/4 12B3 Z23 TL2517 - REF PMA12B3023

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA12B3023
Rubix:798727360000
fabricante:857295
EAN:3660338125577
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z23 TL2517 - REF PMA12B3023


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 23 teeth (2517) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes23
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro indicativo139.9 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total49.8 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,52 Sin IVA
/ unidad
82,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días