5/8 10B1 Z24 - REF P10B1024SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1024SS
Rubix:799168004000
fabricante:894596
EAN:3660338469985
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z24 - REF P10B1024SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 10B1 -24 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Código ISO10b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo80 mm
Diámetro indicativo128.3 mm
Diámetro exterior129 mm
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,84 Sin IVA
/ unidad
19,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días