1 16B1 Z25 DTI - REF P16B1025R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1025R
Rubix:798945130000
EAN:3660338406126
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z25 DTI - REF P16B1025R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo202.66 mm
Diámetro exterior213.5 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona213.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,37 Sin IVA
/ unidad
117,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días