1 16B1 Z23 - REF P16B1023SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1023SS
Rubix:799167998000
fabricante:894628
EAN:3660338470288
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z23 - REF P16B1023SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 16B1 -23 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO16b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo186.53 mm
Diámetro exterior197.5 mm
Anchura total50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,97 Sin IVA
/ unidad
64,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días