3/8 06B1 Z38 TL1210 - REF PMA06B1038

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA06B1038
Rubix:798727543000
fabricante:857110
EAN:3660338123757
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes38
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z38 TL1210 - REF PMA06B1038


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 38 teeth (1210) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes38
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo70 mm
Diámetro indicativo115.35 mm
Diámetro exterior119.5 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona119.5 mm
14,98 Sin IVA
/ unidad
18,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días