3/8p 06B1 Z23 TL1210

Piñón 08B1/2012 30T endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:06B1/1210 23T
Rubix:798456675000
fabricante:21723000040
EAN:8718472598261
TSUBAKI CHAIN WHEEL 06 B-1 Z=23 GT TL1210

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/8p 06B1 Z23 TL1210


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todos los piñones de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para que combinen perfectamente con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes23
Código ISO06b-1
Materialacero
Peso0.27 kg
Anchura total25 mm
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días