3/8 06B2 Z23 TL1210 - REF PMA06B2023

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA06B2023
Rubix:798727530000
fabricante:857122
EAN:3660338123870
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B2 Z23 TL1210 - REF PMA06B2023


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
06B2 z23

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes23
Código ISO06b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo59 mm
Diámetro indicativo69.95 mm
Diámetro exterior73.5 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona73.5 mm
9,81 € Sin IVA
/ unidad
11,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días