1/2 08B1 Z19 - REF P08B1019SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B1019SS
Rubix:799168137000
fabricante:894571


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z19 - REF P08B1019SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 08B1 - 19 dientes - Acero Inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 60 mm |
| Diámetro indicativo | 81.7 mm |
| Diámetro exterior | 82 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,12 € Sin IVA
/ unidad
41,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días