1 16B2 Z27 - REF P16B2027

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2027
Rubix:798776940000
EAN:3660338300189
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes27
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z27 - REF P16B2027


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 27 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes27
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo218.79 mm
Diámetro exterior229.6 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona229.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,35 Sin IVA
/ unidad
175,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días