1/2 08B1 Z16 TL1108 - REF PMA08B1016

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B1016
Rubix:798727507000
fabricante:857146
EAN:3660338124105
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z16 TL1108 - REF PMA08B1016


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 16 teeth (1108) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes16
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo50 mm
Diámetro indicativo65.1 mm
Diámetro exterior69.5 mm
Anchura total22 mm
Diámetro de círculo de corona69.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,43 Sin IVA
/ unidad
10,20 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h