1/2 08B1 Z22 INOX - REF P08B1022SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B1022SS
Rubix:799168114000
fabricante:894574


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z22 INOX - REF P08B1022SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 08B1 - 22 dientes - Acero Inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 22 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 93.8 mm |
| Diámetro exterior | 94 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días