2 32B2 Z19 - REF P32B2019

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P32B2019
Rubix:798776685000
EAN:3660338303685
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena50.8 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 32B2 Z19 - REF P32B2019


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena50.8 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Código ISO32b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo308.66 mm
Diámetro exterior329.1 mm
Anchura total120 mm
Diámetro de círculo de corona329.1 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,94 Sin IVA
/ unidad
682,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días