Referencias
Mecaline:P24B1016
Rubix:798776846000
EAN:3660338301483


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z16 - REF P24B1016
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 16 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 24b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 195.3 mm |
| Diámetro exterior | 210.3 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 210.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,85 € Sin IVA
/ unidad
96,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h