Referencias
Mecaline:P10B3013
Rubix:798727690000
fabricante:866018
EAN:3660338202049


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z13 - REF P10B3013
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 13 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 13 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 66.32 mm |
| Diámetro exterior | 73 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 73 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,80 € Sin IVA
/ unidad
16,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días