1 16B2 Z25 DTI - REF P16B2025R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B2025R
Rubix:798945100000
EAN:3660338406430
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z25 DTI - REF P16B2025R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo130 mm
Diámetro indicativo202.66 mm
Diámetro exterior213.5 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona213.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,85 Sin IVA
/ unidad
239,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días