5/8 10B3 Z17 - REF P10B3017

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B3017
Rubix:798727686000
fabricante:866021
EAN:3660338202070
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z17 - REF P10B3017


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Código ISO10b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo86.39 mm
Diámetro exterior93 mm
Anchura total60 mm
Diámetro de círculo de corona93 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,50 Sin IVA
/ unidad
28,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días