Referencias
Mecaline:P05B2034
Rubix:798777096000
EAN:3660338296765

Documentos
Detalles de producto : 8MM 05B2 Z34 - REF P05B2034
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 34 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 8 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 34 |
| Código ISO | 05b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro indicativo | 86.7 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura total | 22 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,76 € Sin IVA
/ unidad
14,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días