1/2 08B2 Z26 TL2012 - REF PMA08B2026

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B2026
Rubix:798727476000
fabricante:857177
EAN:3660338124419
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z26 TL2012 - REF PMA08B2026


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
08B2 z26

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes26
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo87 mm
Diámetro indicativo105.36 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona110 mm
22,45 € Sin IVA
/ unidad
27,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días