3/4 12B1 Z12 DTI - REF P12B1012R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B1012R
Rubix:798945203000
EAN:3660338405204


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z12 DTI - REF P12B1012R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 12 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 12 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro de cubo | 52 mm |
| Diámetro indicativo | 73.6 mm |
| Diámetro exterior | 81.5 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 81.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,97 € Sin IVA
/ unidad
14,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días