5/8 10B2 Z29 DTI - REF P10B2029R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B2029R
Rubix:798945258000
EAN:3660338404993


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 29 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z29 DTI - REF P10B2029R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 29 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 29 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 115 mm |
| Diámetro indicativo | 146.83 mm |
| Diámetro exterior | 153.8 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 153.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,54 € Sin IVA
/ unidad
78,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días