6MM 04B1 Z57 - REF P04B1057

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P04B1057
Rubix:798777137000
EAN:3660338295850
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes57
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6MM 04B1 Z57 - REF P04B1057


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 57 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena6 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes57
Código ISO04-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo108.93 mm
Diámetro exterior111.4 mm
Anchura total20 mm
Diámetro de círculo de corona111.4 mm
11,40 Sin IVA
/ unidad
13,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días