1.1/2 24B1 Z25 DTI - REF P24B1025R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P24B1025R
Rubix:798945006000
EAN:3660338407222


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z25 DTI - REF P24B1025R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 25 |
| Código ISO | 24b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 150 mm |
| Diámetro indicativo | 304 mm |
| Diámetro exterior | 319 mm |
| Anchura total | 60 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 319 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,60 € Sin IVA
/ unidad
304,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días