3/8 06B1 Z36 DTI - REF P06B1036R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B1036R
Rubix:798945406000
EAN:3660338403224
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes36
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z36 DTI - REF P06B1036R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 36 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes36
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo70 mm
Diámetro indicativo109.29 mm
Diámetro exterior113.4 mm
Anchura total30 mm
21,05 € Sin IVA
/ unidad
25,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días