Referencias
NSK:UCP324D1
Rubix:622400030002
fabricante:UCP324D1 N
EAN:00029176575419


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 450 mm |
| Anchura de rodamiento total | 126 mm |
Documentos
Detalles de producto : UCP324D1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 120 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 450 mm |
| Anchura de rodamiento total | 126 mm |
| Altura | 320 mm |
| Longitud | 570 mm |
| Serie | ucp |
| Peso | 50 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1643,19 € Sin IVA
/ unidad
1988,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días