Referencias
INA:TASE45-XL
Rubix:620900008022
fabricante:0008568190000
EAN:4012802799156
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes149.65 mm
Altura de eje45 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TASE45-XL


Soportes de apoyo TASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior45 mm
Distancia de fijación entre ejes149.65 mm
Altura de eje45 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total48 mm
Diámetro exterior107 mm
Altura107 mm
Longitud192 mm
Serietase..-xl
Número de orificios2
Anchura48 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,31 Sin IVA
/ unidad
174,62 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días