Referencias
SMC:KGE06-01
Rubix:799093764000

Documentos
Detalles de producto : KGE06-01
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGE, Conexión instantánea de acero inoxidable, Pasamuro hembra-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kg |
| Conexión 2 | rc 1/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,86 € Sin IVA
/ unidad
24,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días