Referencias
Mitutoyo:530-123
Rubix:798638423000
EAN:4946368110240




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier analógica (sin pantalla digital) |
Detalles de producto : CALIBRE PIE DE REY DE 200MM
Regla y carro en acero inoxidable endurecido. Regla y verniers cromados mate. Superficies de medición interiores/exteriores con puntas para la medición de ranuras y agujeros pequeños.
Cualidades
Regla y carro fabricados en acero inoxidable endurecido. Regla y calibre Vernier cromados mate. Superficies de medición internas/externas en punta para medir ranuras y orificios pequeños.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 200 mm |
| Pantalla | escala vernier analógica (sin pantalla digital) |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud | 288 mm |
| Longitud del pitorro | 50 mm |
| Peso | 180 g |
| Precisión | ±0,03 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € Sin IVA
/ unidad
90,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días