Referencias
Mitutoyo:530-335
Rubix:798472307000
EAN:4946368110431

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
Detalles de producto : CALIBRE 530-335 PUNTAS DE WIDIA
Este calibrador dispone de mordazas de medición provistas de metal duro y le ofrece las siguientes ventajas: La escala y el nonio están cromados mate para una lectura clara. Guías reforzadas.
Calibrador Mitutoyo 530-335 con un rango de 0–150 mm y una escala de nonio. Mordazas de metal duro para medir OD y ID. Precisión ±0,05 mm.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | escala de nonio |
| Resolución | 0.05 mm |
| Longitud | 229 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 143 g |
| Precisión | ±50 |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,00 € Sin IVA
/ unidad
278,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días