DIN 472 INOX A1 M-019 [I 19 INOX] - CIRI19A2759 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRI19A2759
Rubix:799113184000
fabricante:0472453219
EAN:4043377362759


Resumen técnico
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-019 [I 19 INOX] - CIRI19A2759 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 19X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 19 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
543,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
19 mm
Diámetro exterior
20.5 mm