DIN 471 INOX A1 M-029 [E 29 INOX] - CIRE29A2568 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE29A2568
Rubix:799113258000
fabricante:0471453229
EAN:4043377362568


Resumen técnico
| Diámetro interior | 26.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-029 [E 29 INOX] - CIRE29A2568 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 29X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 26.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 29 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | anillos de tope para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
719,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
869,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
26.9 mm
Diámetro exterior
29 mm