DIN 471 INOX A1 M-200 [E 200 INOX] - CIRE200A0436 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE200A0436
Rubix:799113274000
fabricante:04712200
EAN:4043377410436


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-200 [E 200 INOX] - CIRE200A0436 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 200X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 4 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
832,20 € Sin IVA
/ 5 unidades
1006,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
190.5 mm
Diámetro exterior
200 mm