DIN 705 INOX A2 M-010 ANILLO AJUSTE C/PERNO ROSCADO
Anillas con 2 tornillos prisioneros DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4
Ver información técnicaReferencias
Spartex:0705210
Rubix:799113823000
fabricante:0705210
EAN:4043377053527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 705 INOX A2 M-010 ANILLO AJUSTE C/PERNO ROSCADO
Anillos de ajuste con tornillo prisionero DIN 705 ISO 4027 A2 10X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Grosor | 10 mm |
| Tipo | anillos con 2 tornillos prisioneros iso 4027 a2 m 5x8 |
| Norma | DIN 705 / ISO 4027 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
131,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días