DIN 6799 INOX A1.4122 M-011,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE
Arandelas de bloqueo de eje
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TRUARC5A1.4122
Rubix:799108512000
fabricante:679925
EAN:4043377146953


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 11.3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 6799 INOX A1.4122 M-011,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE
Arandelas de seguridad para eje A1.4122 11,3X5X0,7
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 11.3 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Grosor | 0.7 mm |
| Tipo | arandelas de seguridad para ejes |
| Norma | din 6799 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
247,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días