DIN 6799 INOX A1.4122 M-007,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE

Arandelas de bloqueo de eje

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:TRUARC3,2A
Spartex:TRUARC3,2A1.4122
Rubix:799108495000
fabricante:6799232
EAN:4043377146939
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior3.2 mm
Diámetro exterior7.3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6799 INOX A1.4122 M-007,3 ARANDELA SEGURIDAD P/EJE


Arandelas de seguridad para eje A1.4122 7,3X3,2X0,6

Información técnica


Atributos
Diámetro interior3.2 mm
Diámetro exterior7.3 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A1
Grosor0.6 mm
Tipoarandelas de seguridad para ejes
NormaDIN 6799
124,20 € Sin IVA
/ 1000 unidades
150,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro interior

Diámetro exterior