DIN 472 INOX A1 M-038 [I 38 INOX] - CIRI38A0381 ANILLO INTERIOR
Pasadores para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CIRINT38A2
Spartex:CIRI38A0381
Rubix:799108640000
fabricante:0472238
EAN:4043377040381


Resumen técnico
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 472 INOX A1 M-038 [I 38 INOX] - CIRI38A0381 ANILLO INTERIOR
Anillos de seguridad internos A1 38X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 38 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40.8 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.5 mm |
| Tipo | arandelas para agujeros |
| Norma | DIN 472 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
107,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
38 mm
Diámetro exterior
40.8 mm