Referencias

Parker:3D082-6-4
fabricante:3D082-6-4
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, galvanizado en zinc
Tipopush-lok serie 82 macho métrico l - rígido (cono de 24°) - recto
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto :


Los racores Parker No-Skive Serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga y montables en campo, que permiten a los usuarios realizar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras No-Skive de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la Serie 82 presentan una construcción de una sola pieza para reducir la complejidad y disminuir la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia Push-Lok de mangueras multipropósito, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, resistentes al fuego y de mayor presión. Ofrecidos en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van de ¼” a 1”, los racores de la Serie 82 están disponibles en латón o acero con recubrimiento de dicromato de zinc. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Construcción
• Equipos de servicios públicos
• Máquina herramienta
• Equipos de apoyo en tierra
• Industrial
• Automoción

Características/Ventajas:
• Puede montarse en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y la trayectoria de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes de base petrolífera
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801
• 804
• 821
• 821FR
• 836
Tamaño de conexión: Rosca M12x1,5 mm
División: División de productos de mangueras Tipo hexagonal: métrico Identificación de manguera (tamaño): -4 Diámetro interior de la manguera: -4 (tamaño), 1/4, 6,4 Materiales de construcción: Acero
Conexión del puerto: M12x1,5
Tamaño del puerto: M12x1,5
Estilo del producto: Macho métrico L - Rígido - (cono de 24°)
Estilo del producto: Macho métrico L - Rígido (cono de 24°)
Forma: Recta

Información técnica


Atributos
Materialacero, galvanizado en zinc
Tipopush-lok serie 82 macho métrico l - rígido (cono de 24°) - recto
Diámetro exterior de tubo6.3 mm
Conexión 1m12x1,5 ''
Conexión 2-4
Presión24 bar