0108 06 10 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA Ø 6MM R1/8

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:0108 06 10
Rubix:798032925000
fabricante:0108 06 10
EAN:0820099097800
0108 - MALE STUD BRANCH TEE, BSP TAPER THREAD

Resumen técnico

Materiallatón
Tipo0108 - te macho espárrago de derivación, rosca bsp cónica
Diámetro exterior de tubo13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0108 06 10 RACOR DE ENTRADA, TE ROSCA MACHO CENTRAL BSP CONICA Ø 6MM R1/8


Estas conexiones «universales» proporcionan a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Fácil de instalar y usar

• Adecuadas para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con muchos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de diferentes tipos de tuberías y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas por debajo de 14 mm

Mercados:

• Embalaje
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuadas para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Reglamentaciones:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria del automóvil)
• DI: 97/23/CE (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/CE (RoHS)
• DI: 94/9/CE (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho espárrago, rosca BSPT macho
• Racor macho espárrago, rosca NPT macho
• Racor macho espárrago con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho espárrago, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho espárrago, rosca métrica macho
• Racor hembra espárrago, rosca BSPP hembra
• Codo macho espárrago, rosca BSPT macho
• Codo macho espárrago, rosca NPT macho
• Codo orientable macho espárrago, rosca BSPP macho
• Te macho espárrago de derivación, rosca BSPT macho
• Te macho espárrago de paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector recto tubo a tubo igual
• Conector recto tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector igual para tabique
• Codo igual
• Te igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/8
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 6
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: T de derivación con espiga macho y rosca fija
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,033

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Peso con embalaje346 g
Materiallatón
Tipo0108 - te macho espárrago de derivación, rosca bsp cónica
Diámetro exterior de tubo13 mm
Conexión 1r1/8 (bspt) ''
Conexión 26
Presión550 bar
60 mm
60 mm
7,55 € Sin IVA
/ unidad
9,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días