Referencias
Parker:WSV35LOMDCF
Rubix:798386344000
fabricante:WSV35LOMDCF
Documentos
Detalles de producto : WSV35LOMDCF
La función principal de Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV y hasta WSV, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo de corte (EO-PSR o DPR) o con junta elastomérica (EO-2).
Markets:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Applications:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Features/ benefits:
• Los racores de acero y de acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (S series) y 500 bar (L series), lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.
Markets:
• Automoción
• Defensa
• Energía
• Medio ambiente
• Industrial
• Infraestructura
• Máquinas herramienta
• Manipulación de materiales
• Móvil
• Petróleo y gas
• Generación de energía
• Procesos
• Transporte
• Agua
Applications:
Apto para aplicaciones hidráulicas generales.
Features/ benefits:
• Los racores de acero y de acero inoxidable presentan una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias ambientales. Estas características amplían el campo de aplicaciones.
• Alta presión: Ermeto DIN tube to tube high pressure hydraulic tube fittings pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (S series) y 500 bar (L series), lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 160
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,21 € Sin IVA
/ unidad
127,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días