Referencias
Parker:WSV12SOMDCF
Rubix:798386373000
fabricante:WSV12SOMDCF
Documentos
Detalles de producto : WSV12SOMDCF
La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Heavy
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores de acero y acero inoxidable tienen una alta resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias medioambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores hidráulicos tubo a tubo Ermeto DIN de alta presión pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los racores hidráulicos tubo a tubo Ermeto DIN de alta presión pueden utilizarse en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Automoción;Defensa;Energía;Medio Ambiente;Industrial;Infraestructura;Máquinas herramienta;Manipulación de materiales;Móvil;Petróleo y gas;Generación de energía;Procesos;Transporte;Agua
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,09 € Sin IVA
/ unidad
25,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días