WSV15LOMDCF

Parker Hannifin Racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo

Ver información técnica

Referencias

Parker:WSV15LOMDCF
Rubix:798386415000
fabricante:WSV15LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Materialacero
Diámetro exterior de tubo15 mm

Detalles de producto : WSV15LOMDCF


La función principal de los racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN de tubo a tubo es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV, está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).

Mercados:
- Automoción
- Defensa
- Energía
- Medio ambiente
- Industrial
- Infraestructuras
- Máquinas-herramienta
- Manipulación de materiales
- Móvil
- Petróleo y gas
- Generación de energía
- Proceso
- Transporte
- Agua

Aplicaciones:
Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales.

Características/beneficios:
- Los racores de acero y acero inoxidable presentan una elevada resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias medioambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones.
- Alta presión: Los racores hidráulicos tubo a tubo Ermeto DIN de alta presión se pueden utilizar en aplicaciones de hasta 800 bar (serie S) y 500 bar (serie L), por lo que los racores se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 15 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 15 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 315
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materialacero
Diámetro exterior de tubo15 mm
20,57 € Sin IVA
/ unidad
24,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días