Referencias
Parker:10WMLOWLNMLS
Rubix:798247815000


Resumen técnico
| Material | acero (o-lok®) con estanqueidad nbr trap |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 16 mm |
Detalles de producto : 10WMLOWLNMLS
Parker 10WMLOWLNMLS es un racor pasamuros recto WMLO con extremos O-Lok® ORFS. Para tubos de D.E. 14–16 mm, presión máxima PN 420 bar.
Información técnica
Atributos
| Material | acero (o-lok®) con estanqueidad nbr trap |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 16 mm |
| Presión | 420 bar |
| Presión de servicio máx. | 420 bar |
| Conexión 1 | o-lok® orfs (sae 520601; iso 8434-3 bhs) |
| Conexión 2 | o-lok® orfs (sae 520601; iso 8434-3 bhs) |
| Conexión | wmlo – złączka przez przegrodę (bulkhead union) prosta |
| Tipo de racor hidráulico | racor hidráulico pasamuros recto (wmlo, o-lok® orfs) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,37 € Sin IVA
/ unidad
37,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días