Referencias
Parker:SV35LOMDCF
Rubix:798386577000
fabricante:SV35LOMDCF
Documentos
Detalles de producto : SV35LOMDCF
La función principal de los racores para tubo hidráulico de alta presión Ermeto DIN es conectar diferentes números de tubos. Esta amplia gama de racores hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo, tipos G, GR, W, T, TR, K, SV, hasta WSV está disponible en acero y en versión de acero inoxidable. Dependiendo de la aplicación específica, los racores pueden suministrarse con anillo cortante (EO-PSR o DPR) o junta elastomérica (EO-2).
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: Acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 35 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 35 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Accesorios hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Cualidades
-Los racores presentan una elevada resistencia a la corrosión frente a medios agresivos e influencias medioambientales. Estas características amplían la gama de aplicaciones
Alta presión: Los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Alta presión: Los racores para tubos hidráulicos de alta presión Ermeto DIN tubo a tubo pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones.
Aplicaciones
Equipos agrícolas;Procesos de automoción;Transferencia de productos químicos;Equipos de construcción;Transferencia de combustible;Hidráulica;Equipos de fabricación;Marina;Manipulación de materiales;Equipos móviles;Yacimientos petrolíferos;Embalaje;Transporte
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Diámetro exterior de tubo | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,30 € Sin IVA
/ unidad
69,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días