UNION 39282-4-4B PUSH-LOCK MANGUERA/MANGUERA

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:39282-4-4B
Rubix:798944237000
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Tiporacores para manguera push-lok (giratorio hembra bsp paralelo, cono recto de 60°)
Diámetro exterior de tubo6.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UNION 39282-4-4B PUSH-LOCK MANGUERA/MANGUERA


Los racores Parker de la serie 82 «Push-Lok®» son racores hidráulicos enchufables, de tipo espiga, conectables en campo, que permiten a los usuarios montar conjuntos de manguera de forma rápida y sencilla directamente en el lugar de trabajo, sin herramientas especiales. Cuando se combinan con las mangueras Push-Lok de Parker, los racores de la serie 82 ofrecen comodidad y tiempos de montaje más cortos, ya que no se requiere abrazadera. Los racores reutilizables de la serie 82 presentan una construcción de una sola pieza que reduce la complejidad y la posibilidad de fugas. Compatibles con la familia de mangueras multipropósito Push-Lok, los racores de la serie 82 pueden utilizarse con mangueras para alta temperatura, aire seco, agua caliente, aplicaciones ignífugas y aplicaciones de mayor presión. Disponibles en una amplia gama de configuraciones de extremo y en tamaños que van desde el tamaño -4 /DN 6) hasta el tamaño -16 (DN 25), los racores de la serie 82 están disponibles en acero, latón o acero inoxidable acero. Las aplicaciones incluyen neumática, fluidos a base de petróleo, anticongelante, diésel y éster fosfato.

Mercados:
• Máquinas-herramienta
• Industria del papel
• Máquinas de moldeo por inyección
• Equipos de apoyo en tierra
• Industria química
• Líneas de transferencia
• Máquinas de soplado de PET
• Robots e instalaciones de soldadura
• Electrónica de potencia

Características/Ventajas:
• Se puede montar en campo con llaves
• HEX imperial
• Amplia gama de configuraciones de extremo
• La pieza única reduce la complejidad y el recorrido de fuga
• La tecnología No-Skive ofrece procesos de producción fáciles, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Fluidos hidráulicos y aceites lubricantes a base de petróleo
• Neumática
• Soluciones anticongelantes
• Combustibles diésel
• Éster fosfato
• Aire seco y agua

Mangueras compatibles:
• 801PLUS
• 801RH
• 804
• 821FR
• 830M
• 836
•837BM
• 8337PU
• 838M
• 846
Aplicación: Máquinas herramienta, máquinas de moldeo por inyección, máquinas de papel, líneas de transferencia
Material del cuerpo: Latón
Marca: Parker
Tamaño de la conexión 1: Diámetro interior de la manguera de 6,4 mm, diámetro interior de la manguera de 1/4 pulgadas, -4 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1/4"-19 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 16 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 36 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Aire (aire industrial general), refrigerantes (glicol), combustibles: compruebe el tipo de combustible en nuestra tabla del catálogo. lubricantes (aceites), fluidos hidráulicos de petróleo (base de petróleo y agua-glicol), agua
Tamaño hexagonal: 17 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tipo hexagonal: métrico
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -4
Industria: equipos de fabricación industrial
Presión máxima de funcionamiento: 63,0, 630
Conexión del puerto: 1/4"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de producto: racores para mangueras Push-Lok, racores dentados
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: BS 5200-A
Tecnología: manejo de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Tiporacores para manguera push-lok (giratorio hembra bsp paralelo, cono recto de 60°)
Diámetro exterior de tubo6.4 mm
Conexión 1hose i.d. -4 (6.4 mm) ''
Conexión 2female bsp parallel pipe swivel (60° cone), 1/4x19 (1/4'-19 bspp)
Presión16 bar
15,11 € Sin IVA
/ unidad
18,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días