0101 04 19 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 4MM M5X0,8
Legris Acoplamiento macho BSP Paralelo 101
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:0101 04 19
Rubix:798032820000
fabricante:0101 04 19
EAN:0820099087399


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0101 04 19 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO CIL. Ø 4MM M5X0,8
Conexión en línea de un tubo con rosca macho.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior, rosca métrica BSPT.
Disponible de 4 a 28 mm de diámetro exterior, rosca métrica BSPT.
Aplicación: Neumática, Refrigeración, Procesos automovilísticos, Lubricación, Transmisión de fluidos, Embalaje, Maquinaria industrial
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): M5x0,8
Conexión 1 Tipo de rosca: Métrico
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,011
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): M5x0,8
Conexión 1 Tipo de rosca: Métrico
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión de latón
Cantidad por caja: 10
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automotriz), DI: 97/23/CE (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/CE (RoHS), DI: 94/9/CE (ATEX)
Peso: 0,011
Cualidades
- Fácil de instalar y utilizar
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
- Adecuado para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
- Compatible con muchos fluidos industriales
- Amplia gama de productos: 22 configuraciones
- Excelente estanquidad gracias al apriete de la oliva sobre el tubo
- La estanquidad metálica garantiza la máxima vida útil
- Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica- Amplia variedad de tubos
- Conexión de diferentes tipos de tubos y mangueras: metal, polímero, acero, caucho, etc.
- Se pueden conectar tubos de varios diámetros utilizando el sistema de montaje de reductores Parker Legris
- No se necesita inserto para tubos rígidos y semirrígidos de poliamida de menos de 14 mm.
Aplicaciones
- Embalaje
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Máquinas herramienta
- Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
- Sistemas de lubricación
- Sistemas de refrigeración
- Robots de soldadura
- Adecuados para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 115 g |
| Material | latón |
| Tipo | rosca de racor macho |
| Diámetro exterior de tubo | 4 mm |
| Conexión 1 | m5x0,8 '' |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Presión | 550 bar |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días