6HMTXS
Parker Hannifin Unión igual JIC para tubo exterior de 10 mm, rosca 9/16-18 UNF
Ver información técnicaReferencias
Parker:6HMTXS
Rubix:798111813000
fabricante:6HMTXS

Detalles de producto : 6HMTXS
Conicidad recta macho-macho Triple-Lok® 37°. SAE 070101 MS51501.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 3/8, 10
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 3/8, 10
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Tipo | unión tubo-tubo jic. |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | unf 9/16 '' |
| Material | acero. |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,88 € Sin IVA
/ unidad
8,32 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h