0169 13 21 REDUCCION HEMBRA-MACHO, ROSCAS BSP CILINDRICAS C1 G1/4 G1/2
Legris Ampliador con rosca macho BSP con rosca hembra BSP 169
Ver información técnicaReferencias
Parker:0169 13 21
Rubix:798034055000
fabricante:0169 13 21
EAN:0820099126760

Detalles de producto : 0169 13 21 REDUCCION HEMBRA-MACHO, ROSCAS BSP CILINDRICAS C1 G1/4 G1/2
Codificador incremental de conector macho a conector hembra
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Increasor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,061
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4 / G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Increasor macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: Polímero técnico
Forma: n/a
Peso: 0,061
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 642 g |
| Tipo | 169 |
| Material | polímero técnico |
| Diámetro exterior de tubo | 27 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,97 € Sin IVA
/ unidad
7,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días