10HMTXS
Parker Hannifin Junta recta JIC para tubo de 14, 15 y 16 mm de diámetro exterior, rosca 7/8-14 UNF
Ver información técnicaReferencias
Parker:10HMTXS
Rubix:798111787000
fabricante:10HMTXS

Detalles de producto : 10HMTXS
Unión macho-macho recta Triple-Lok® 37° cónica. SAE 070101 MS51501.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/8, 14, 15, 16
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: macho con abocardado de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/8, 14, 15, 16
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 5/8, 14, 15, 16
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 5000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Tipo | junta jic tubo-tubo. |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | unf 7/8 '' |
| Material | acero. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,15 € Sin IVA
/ unidad
9,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días