0191 13 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. Ø 13MM G1/4
Legris Adaptador de conexión BSP Paralelo 191
Ver información técnicaReferencias
Parker:0191 13 13
Rubix:798087555000
fabricante:0191 13 13
EAN:0820099129068

Detalles de producto : 0191 13 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. Ø 13MM G1/4
Conexión rápida de la manguera autoadhesiva a un puerto macho.
Disponible en diámetros de 4 a 16 mm.
Disponible en diámetros de 4 a 16 mm.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 15,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,022
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 15,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,022
Cualidades
- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:
latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para mayor resistencia mecánica.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Fabricación diversa - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Prendas de vestir - Alimentación y bebidas - Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos - Adecuado para alta y media presión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 230 g |
| Tipo | 191 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,73 € Sin IVA
/ unidad
6,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días