3805 10 17 RACOR DE ENTRADA RECTO,MACHO BSP CONICA D. 10MM R3/8

Legris Espárrago macho BSP cónico 3805

Ver información técnica

Referencias

Parker:3805 10 17
Rubix:798726109000
fabricante:3805 10 17
EAN:0820099289533
3805 - MALE STUD, BSP TAPER

Resumen técnico

Detalles de producto : 3805 10 17 RACOR DE ENTRADA RECTO,MACHO BSP CONICA D. 10MM R3/8


Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Apriete externo con llave plana o de vaso, ajuste interno con llave Allen.
- componentes de acero inoxidable y juntas de FKM para uso en entornos agresivos,
- construcción robusta y compacta,
- diseño higiénico destinado a reducir las zonas de retención para una limpieza segura y fácil (superficie Ra < 0,8)
- materiales conformes a las normas FDA y 1934/2004 CE, que permiten el contacto permanente con productos alimenticios
- control de calidad y fechado por unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca R de 3/8 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 3/8
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: Tubo a puerto
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie del producto: LF 3800
Estilo del producto: Racores con espárrago
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,03

Cualidades

- Alta resistencia a entornos agresivos
- LF 3800: excelente para el transporte de fluidos agresivos
- LF 3900: máxima resistencia química a la corrosión interna y externa
- Diseño externo higiénico para reducir las zonas de retención
- Fácil limpieza in situ
- Tecnología de agarre probada- Amplia gama de aplicaciones
- Perfecta para el contacto permanente con alimentos
- Compatible con esterilizaciones frecuentes
- Excelente en entornos salinos y aplicaciones al aire libre
- Resistente a agentes de limpieza y detergentes industriales
- Compatible con tubos de polímero y de acero inoxidable ranurado
- Un fitador para muchas aplicaciones: gestión optimizada de las existencias- Fiabilidad y seguridad
- Producto totalmente metálico que permite la detección de todos los componentes
- Paso total, con una caída de presión mínima
- Resistente a martilleos, golpes mecánicos e impulsos
- Conexión y desconexión manual, sin necesidad de herramientas
- 100% a prueba de fugas en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
- Mamparo IP 51: protección completa contra la entrada en zonas alimentarias y no alimentarias.

Aplicaciones


- Industria alimentaria
- Industria papelera
- Industria petroquímica
- Industria farmacéutica
- Industria química
- Industria médica

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Peso con embalaje68 g
Tipo3805
Diámetro de rosca (pulgadas)r3/8 ''
Diámetro exterior de tubo19 mm
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
30 mm
60 mm
42,04 € Sin IVA
/ unidad
50,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días